Beli harga impact listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Duty
    atribut:
    • Voltage: 220V 50Hz
    • Size: 10mm
    • Power (W): 430
    • Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
  2. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  3. Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  4. TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
  5. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  6. FISCH Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp359.900

    FISCH Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    • 1/2" (13mm) keyed chuck. • Depth Gauge and Soft Grip Handle. • Reversing switch with Lock-On button for continuous operation. • Can be operated in either impact or regular drill mode. • Cord key holder and convenient adjustable handle. • Drills included: Masonry Drill, Wood Drill
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Maximum Drilling Diameter Concrete (mm): 13
    • Maximum Drilling Diameter Steel (mm): 10
    • Maximum Drilling Diameter Wood 9mm): 20
  7. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  8. American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.099.900

    American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
  9. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. Kenmaster Bor Impact (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp309.900

    Kenmaster Bor Impact (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Specification :- Left and Right rotation + variable speed- Heavy duty
    atribut:
    • Switch: Drill or Hammer
  11. Hyundai Impact Drill
    Mulai

    Rp569.900

    Hyundai Impact Drill
    atribut:
    • Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
    • Chuck Size: 13 mm
    • Rated input power: 710 watt
    • Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
    • Rate Voltage: 220-240 V at 50 Hz
    • Diameter of Bit Steel: 10 mm
    • Impact Rate: 0 - 44800 r.p.m
Daftar Harga harga impact listrik Terbaru October 2026
Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)Rp1.699.900
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp289.900
Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)Rp5.699.900
JONNESWAY Air Impact Wrench Super Duty Dr (Kunci Sok Angin)Rp17.999.900
JTC Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp4.099.900
TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)Rp149.900
Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.999.900
FISCH Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)Rp359.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)